112,42 €/ Meterexkl. MwSt
131,53 €inkl. MwSt
Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10
1 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 17.12.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Typ | Abraflex-LD Food |
Innendurchmesser | 170 mm |
Wandstärke | 1 mm |
Außendurchmesser | 179 mm |
Max. Betriebsdruck | 0.425 bar |
Min. Berstdruck | 1.275 bar |
Vakuumbeständigkeit bei 20 °C | 6 % |
Min. Biegeradius | 110 mm |
Rollenlänge | 10 m |
Gewicht | 1.71 kg/m |
Material Seele | PU (Polyurethan) |
Temperaturbereich | von -40 bis 90 °C |
29,84 €/ Stückexkl. MwSt
34,91 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.202623,40 €/ Stückexkl. MwSt
27,38 €inkl. MwSt
31 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026