Eriks

Schlauch Abraflex LD Food, Innendurchmesser 160x4.5, Rolle=10m

  • ERIKS:10015366
Image 1
Zur Liste hinzufügen

105,11 €/ Meterexkl. MwSt

122,98 €inkl. MwSt

23 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
Abraflex-LD Food
Innendurchmesser
160 mm
Wandstärke
1 mm
Außendurchmesser
169 mm
Max. Betriebsdruck
0.45 bar
Min. Berstdruck
1.35 bar
Vakuumbeständigkeit bei 20 °C
6.5 %
Min. Biegeradius
106 mm
Rollenlänge
10 m
Gewicht
1.61 kg/m
Material Seele
PU (Polyurethan)
Temperaturbereich
von -40 bis 90 °C
Ähnliche Produkte
Product Image

GOODALL Schlauchschelle SPIRALEX-TER für Schlauch DN160

  • ERIKS:11195229
  • Manufacturer:212-0155-2878

30,03 €/ Stückexkl. MwSt

35,14 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026

22,30 €/ Stückexkl. MwSt

26,09 €inkl. MwSt

31 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026