97,41 €/ Meterexkl. MwSt
113,97 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Typ | Abraflex-LD Food |
Innendurchmesser | 150 mm |
Wandstärke | 1 mm |
Außendurchmesser | 159 mm |
Max. Betriebsdruck | 0.48 bar |
Min. Berstdruck | 1.44 bar |
Vakuumbeständigkeit bei 20 °C | 6.5 % |
Min. Biegeradius | 100 mm |
Rollenlänge | 10 m |
Gewicht | 1.52 kg/m |
Material Seele | PU (Polyurethan) |
Temperaturbereich | von -40 bis 90 °C |
Temperaturbereich °F | von -40 bis 194 °F |
Statisches Kabel | Nein |
29,84 €/ Stückexkl. MwSt
34,91 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.202622,10 €/ Stückexkl. MwSt
25,86 €inkl. MwSt
9 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026