88,17 €/ Meterexkl. MwSt
103,16 €inkl. MwSt
3,2 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Typ | Abraflex-LD Food |
Innendurchmesser | 140 mm |
Wandstärke | 1 mm |
Außendurchmesser | 149 mm |
Max. Betriebsdruck | 0.51 bar |
Min. Berstdruck | 1.53 bar |
Vakuumbeständigkeit bei 20 °C | 8 % |
Min. Biegeradius | 94 mm |
Rollenlänge | 10 m |
Gewicht | 1.34 kg/m |
Material Seele | PU (Polyurethan) |
Temperaturbereich | von -40 bis 90 °C |
24,44 €/ Stückexkl. MwSt
28,59 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.202618,07 €/ Stückexkl. MwSt
21,14 €inkl. MwSt
4 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026