74,54 €/ Meterexkl. MwSt
87,21 €inkl. MwSt
4,85 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Typ | Abraflex-LD Food |
Innendurchmesser | 115 mm |
Wandstärke | 1 mm |
Außendurchmesser | 124 mm |
Max. Betriebsdruck | 0.62 bar |
Min. Berstdruck | 1.86 bar |
Vakuumbeständigkeit bei 20 °C | 9.5 % |
Min. Biegeradius | 79 mm |
Rollenlänge | 10 m |
Gewicht | 1.11 kg/m |
Material Seele | PU (Polyurethan) |
Temperaturbereich | von -40 bis 90 °C |
21,78 €/ Stückexkl. MwSt
25,48 €inkl. MwSt
1 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.202616,19 €/ Stückexkl. MwSt
18,94 €inkl. MwSt
92 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026