71,15 €/ Meterexkl. MwSt
83,25 €inkl. MwSt
62,7 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Typ | Abraflex-LD Food |
Innendurchmesser | 110 mm |
Wandstärke | 1 mm |
Außendurchmesser | 119 mm |
Max. Betriebsdruck | 0.65 bar |
Min. Berstdruck | 1.95 bar |
Vakuumbeständigkeit bei 20 °C | 10 % |
Min. Biegeradius | 76 mm |
Rollenlänge | 10 m |
Gewicht | 1.06 kg/m |
Material Seele | PU (Polyurethan) |
Temperaturbereich | von -40 bis 90 °C |
21,78 €/ Stückexkl. MwSt
25,48 €inkl. MwSt
1 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.202616,19 €/ Stückexkl. MwSt
18,94 €inkl. MwSt
92 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026