157,08 €/ Meterexkl. MwSt
183,78 €inkl. MwSt
Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Typ | Abraflex-LD Food AS INOX |
Innendurchmesser | 160 mm |
Wandstärke | 1 mm |
Außendurchmesser | 169 mm |
Max. Betriebsdruck | 0.45 bar |
Vakuumbeständigkeit bei 20 °C | 6 % |
Min. Biegeradius | 106 mm |
Rollenlänge | 10 m |
Gewicht | 1.61 kg/m |
Material Seele | PU (Polyurethan) |
Temperaturbereich | von -40 bis 90 °C |
Temperaturbereich °F | von -40 bis 194 °F |
30,03 €/ Stückexkl. MwSt
35,14 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.202622,30 €/ Stückexkl. MwSt
26,09 €inkl. MwSt
31 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026