Eriks

Schlauch ABRAFLEX LD FOOD AS-INOX, Innendurchmesser 50X4.0, Rolle=15m

  • ERIKS:11454310
Image 1
Zur Liste hinzufügen

59,29 €/ Meterexkl. MwSt

69,37 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 15Mindestbestellmenge: 15

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
Abraflex-LD Food AS INOX
Innendurchmesser
50 mm
Wandstärke
1 mm
Außendurchmesser
58 mm
Max. Betriebsdruck
1.36 bar
Vakuumbeständigkeit bei 20 °C
28 %
Min. Biegeradius
39 mm
Rollenlänge
15 m
Gewicht
0.41 kg/m
Material Seele
PU (Polyurethan)
Temperaturbereich
von -40 bis 90 °C
Temperaturbereich °F
von -40 bis 194 °F
Statisches Kabel
Nein
Ähnliche Produkte
Product Image

GOODALL Schlauchschelle SPIRALEX-TER für Schlauch DN50- 55

  • ERIKS:11195196
  • Manufacturer:212-0045-2878

14,17 €/ Stückexkl. MwSt

16,58 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026

10,40 €/ Stückexkl. MwSt

12,17 €inkl. MwSt

70 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026