59,29 €/ Meterexkl. MwSt
69,37 €inkl. MwSt
Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Typ | Abraflex-LD Food AS INOX |
Innendurchmesser | 50 mm |
Wandstärke | 1 mm |
Außendurchmesser | 58 mm |
Max. Betriebsdruck | 1.36 bar |
Vakuumbeständigkeit bei 20 °C | 28 % |
Min. Biegeradius | 39 mm |
Rollenlänge | 10 m |
Gewicht | 0.41 kg/m |
Material Seele | PU (Polyurethan) |
Temperaturbereich | von -40 bis 90 °C |
Temperaturbereich °F | von -40 bis 194 °F |
Statisches Kabel | Nein |
14,17 €/ Stückexkl. MwSt
16,58 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.202610,40 €/ Stückexkl. MwSt
12,17 €inkl. MwSt
70 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026