Eriks

Schlauch Abraflex LD EC Rolle=15m 32x4

  • ERIKS:14448488
Image 1
Zur Liste hinzufügen

54,05 €/ Meterexkl. MwSt

63,24 €inkl. MwSt

40 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
Abraflex-LD EC
Innendurchmesser
32 mm
Wandstärke
0.7 mm
Außendurchmesser
40 mm
Max. Betriebsdruck
1.83 bar
Vakuumbeständigkeit bei 20 °C
43 %
Min. Biegeradius
28 mm
Rollenlänge
15 m
Gewicht
0.28 kg/m
Material Seele
PUR
Temperaturbereich
von -40 bis 90 °C
Temperaturbereich °F
von -40 bis 194 °F
Statisches Kabel
Nein
Ähnliche Produkte
Product Image

GOODALL Schlauchschelle SPIRALEX-TER für Schlauch DN38- 45

  • ERIKS:11195181
  • Manufacturer:212-0035-2878

14,17 €/ Stückexkl. MwSt

16,58 €inkl. MwSt

83 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026

10,40 €/ Stückexkl. MwSt

12,17 €inkl. MwSt

58 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026