61,83 €/ Meterexkl. MwSt
72,34 €inkl. MwSt
Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Typ | Abraflex-LD EC |
Innendurchmesser | 40 mm |
Wandstärke | 0.7 mm |
Außendurchmesser | 48 mm |
Max. Betriebsdruck | 1.47 bar |
Vakuumbeständigkeit bei 20 °C | 39 % |
Min. Biegeradius | 32 mm |
Rollenlänge | 10 m |
Gewicht | 0.34 kg/m |
Material Seele | PUR |
Temperaturbereich | von -40 bis 90 °C |
Temperaturbereich °F | von -40 bis 194 °F |
Statisches Kabel | Nein |
14,17 €/ Stückexkl. MwSt
16,58 €inkl. MwSt
83 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.202610,40 €/ Stückexkl. MwSt
12,17 €inkl. MwSt
169 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026