110,88 €/ Meterexkl. MwSt
129,73 €inkl. MwSt
Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10
10 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Typ | Abraflex-HD Food |
Innendurchmesser | 50 mm |
Wandstärke | 2.5 mm |
Außendurchmesser | 61 mm |
Max. Betriebsdruck | 3.43 bar |
Min. Berstdruck | 10.29 bar |
Vakuumbeständigkeit bei 20 °C | 100 % |
Min. Biegeradius | 135 mm |
Rollenlänge | 10 m |
Gewicht | 1.02 kg/m |
Material Seele | PUR |
Temperaturbereich | von -40 bis 90 °C |
Temperaturbereich °F | von -40 bis 194 °F |
Statisches Kabel | Nein |