117,81 €/ Meterexkl. MwSt
137,84 €inkl. MwSt
9 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Typ | Abraflex-HD AS |
Innendurchmesser | 80 mm |
Wandstärke | 2 mm |
Außendurchmesser | 92 mm |
Max. Betriebsdruck | 2.1 bar |
Min. Berstdruck | 6.3 bar |
Vakuumbeständigkeit bei 20 °C | 100 % |
Min. Biegeradius | 249 mm |
Rollenlänge | 10 m |
Gewicht | 1.55 kg/m |
Material Seele | PU (Polyurethan) |
Temperaturbereich | von -40 bis 90 °C |