Eriks

Schlauch Abraflex HD AS, Innendurchmesser 75x6.0, rolle=10m

  • ERIKS:10015467
Image 1
Zur Liste hinzufügen

115,89 €/ Meterexkl. MwSt

135,59 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 0,01Mindestbestellmenge: 0,01

9 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
Abraflex-HD AS
Innendurchmesser
75 mm
Wandstärke
2 mm
Außendurchmesser
87 mm
Max. Betriebsdruck
2.2 bar
Vakuumbeständigkeit bei 20 °C
100 %
Min. Biegeradius
235 mm
Rollenlänge
10 m
Gewicht
1.46 kg/m
Material Seele
PUR
Temperaturbereich
von -40 bis 90 °C
Temperaturbereich °F
von -40 bis 194 °F
Statisches Kabel
Nein