Eriks

Schlauch Abraflex HD AS, Innendurchmesser 65x5.5, rolle=10m

  • ERIKS:10069497
Image 1
Zur Liste hinzufügen

103,95 €/ Meterexkl. MwSt

121,62 €inkl. MwSt

29 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
Abraflex-HD AS
Innendurchmesser
65 mm
Wandstärke
2 mm
Außendurchmesser
76 mm
Max. Betriebsdruck
2.55 bar
Vakuumbeständigkeit bei 20 °C
100 %
Min. Biegeradius
205 mm
Rollenlänge
10 m
Gewicht
1.27 kg/m
Material Seele
PUR
Temperaturbereich
von -40 bis 90 °C
Temperaturbereich °F
von -40 bis 194 °F
Statisches Kabel
Nein