Eriks

Schlauch Abraflex HD AS, Innendurchmesser 60x5.5, rolle=15m

  • ERIKS:10015397
Image 1
Zur Liste hinzufügen

98,95 €/ Meterexkl. MwSt

115,77 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 15Mindestbestellmenge: 15

30 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
Abraflex-HD AS
Innendurchmesser
60 mm
Wandstärke
2 mm
Außendurchmesser
71 mm
Max. Betriebsdruck
2.75 bar
Min. Berstdruck
8.25 bar
Vakuumbeständigkeit bei 20 °C
100 %
Min. Biegeradius
192 mm
Rollenlänge
15 m
Gewicht
1.18 kg/m
Material Seele
PU (Polyurethan)
Temperaturbereich
von -40 bis 90 °C