91,25 €/ Meterexkl. MwSt
106,76 €inkl. MwSt
Verkauft pro: 15Mindestbestellmenge: 15
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Typ | Abraflex-HD AS |
Innendurchmesser | 55 mm |
Wandstärke | 2 mm |
Außendurchmesser | 66 mm |
Max. Betriebsdruck | 2.95 bar |
Min. Berstdruck | 8.85 bar |
Vakuumbeständigkeit bei 20 °C | 100 % |
Min. Biegeradius | 165 mm |
Rollenlänge | 15 m |
Gewicht | 1.09 kg/m |
Material Seele | PU (Polyurethan) |
Temperaturbereich | von -40 bis 90 °C |