Eriks

Schlauch Abraflex HD AS, Innendurchmesser 50x5.5, rolle=15m

  • ERIKS:10015396
Image 1
Zur Liste hinzufügen

82,39 €/ Meterexkl. MwSt

96,40 €inkl. MwSt

22,5 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
Abraflex-HD AS
Innendurchmesser
50 mm
Wandstärke
2 mm
Außendurchmesser
61 mm
Max. Betriebsdruck
3.25 bar
Vakuumbeständigkeit bei 20 °C
100 %
Min. Biegeradius
165 mm
Rollenlänge
15 m
Gewicht
1 kg/m
Material Seele
PUR
Temperaturbereich
von -40 bis 90 °C
Temperaturbereich °F
von -40 bis 194 °F
Statisches Kabel
Nein