Eriks

Schlauch Abraflex HD AS, Innendurchmesser 40x5.5, rolle=15m

  • ERIKS:11057598
Image 1
Zur Liste hinzufügen

72,38 €/ Meterexkl. MwSt

84,68 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 15Mindestbestellmenge: 15

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
Abraflex-HD AS
Innendurchmesser
40 mm
Wandstärke
2 mm
Außendurchmesser
51 mm
Max. Betriebsdruck
3.8 bar
Min. Berstdruck
11.4 bar
Vakuumbeständigkeit bei 20 °C
100 %
Min. Biegeradius
138 mm
Rollenlänge
15 m
Gewicht
0.82 kg/m
Material Seele
PU (Polyurethan)
Temperaturbereich
von -40 bis 90 °C