Eriks

Schlauch Abraflex HD AS, Innendurchmesser 38x5.5, rolle=15m

  • ERIKS:10069495
Image 1
Zur Liste hinzufügen

68,76 €/ Meterexkl. MwSt

80,45 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 15Mindestbestellmenge: 15

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
Abraflex-HD AS
Innendurchmesser
38 mm
Wandstärke
2 mm
Außendurchmesser
49 mm
Max. Betriebsdruck
4 bar
Vakuumbeständigkeit bei 20 °C
100 %
Min. Biegeradius
132 mm
Rollenlänge
15 m
Gewicht
0.79 kg/m
Material Seele
PUR
Temperaturbereich
von -40 bis 90 °C
Temperaturbereich °F
von -40 bis 194 °F
Statisches Kabel
Nein