Eriks

Schlauch Abraflex HD AS, Innendurchmesser 32x5.5, rolle=15m

  • ERIKS:11010480
Image 1
Zur Liste hinzufügen

63,53 €/ Meterexkl. MwSt

74,33 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 15Mindestbestellmenge: 15

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
Abraflex-HD AS
Innendurchmesser
32 mm
Wandstärke
2 mm
Außendurchmesser
43 mm
Max. Betriebsdruck
4.7 bar
Vakuumbeständigkeit bei 20 °C
100 %
Min. Biegeradius
116 mm
Rollenlänge
15 m
Gewicht
0.68 kg/m
Material Seele
PUR
Temperaturbereich
von -40 bis 90 °C
Temperaturbereich °F
von -40 bis 194 °F
Statisches Kabel
Nein