632,94 €/ Meterexkl. MwSt
740,54 €inkl. MwSt
Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Typ | Abraflex-HD AS |
Innendurchmesser | 300 mm |
Wandstärke | 2.5 mm |
Außendurchmesser | 314 mm |
Max. Betriebsdruck | 0.57 bar |
Vakuumbeständigkeit bei 20 °C | 18 % |
Min. Biegeradius | 1.575 mm |
Rollenlänge | 10 m |
Gewicht | 8.78 kg/m |
Material Seele | PUR |
Temperaturbereich | von -40 bis 90 °C |
Temperaturbereich °F | von -40 bis 194 °F |
Statisches Kabel | Nein |