Eriks

Schlauch Abraflex HD AS, Innendurchmesser 275x7.0, rolle=10m

  • ERIKS:10069509
Image 1
Zur Liste hinzufügen

580,20 €/ Meterexkl. MwSt

678,83 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
Abraflex-HD AS
Innendurchmesser
275 mm
Wandstärke
2.5 mm
Außendurchmesser
289 mm
Max. Betriebsdruck
0.62 bar
Min. Berstdruck
1.86 bar
Vakuumbeständigkeit bei 20 °C
23 %
Min. Biegeradius
1.453 mm
Rollenlänge
10 m
Gewicht
8.07 kg/m
Material Seele
PU (Polyurethan)
Temperaturbereich
von -40 bis 90 °C