457,77 €/ Meterexkl. MwSt
535,59 €inkl. MwSt
Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Typ | Abraflex-HD AS |
Innendurchmesser | 225 mm |
Wandstärke | 2.5 mm |
Außendurchmesser | 239 mm |
Max. Betriebsdruck | 0.75 bar |
Min. Berstdruck | 2.25 bar |
Vakuumbeständigkeit bei 20 °C | 47 % |
Min. Biegeradius | 932 mm |
Rollenlänge | 10 m |
Gewicht | 6.65 kg/m |
Material Seele | PU (Polyurethan) |
Temperaturbereich | von -40 bis 90 °C |