Eriks

Schlauch Abraflex HD AS, Innendurchmesser 203x7.0, rolle=10m

  • ERIKS:13543159
Image 1
Zur Liste hinzufügen

386,54 €/ Meterexkl. MwSt

452,25 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
Abraflex-HD AS
Innendurchmesser
203 mm
Wandstärke
2.5 mm
Außendurchmesser
217 mm
Min. Biegeradius
950 mm
Rollenlänge
10 m
Gewicht
6.02 kg/m