Eriks

Schlauch Abraflex HD AS, Innendurchmesser 200x7.0, rolle=10m

  • ERIKS:10015465
Image 1
Zur Liste hinzufügen

376,92 €/ Meterexkl. MwSt

441,00 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
Abraflex-HD AS
Innendurchmesser
200 mm
Wandstärke
2.5 mm
Außendurchmesser
214 mm
Max. Betriebsdruck
0.84 bar
Vakuumbeständigkeit bei 20 °C
55 %
Min. Biegeradius
950 mm
Rollenlänge
10 m
Gewicht
4.86 kg/m
Material Seele
PUR
Temperaturbereich
von -40 bis 90 °C
Temperaturbereich °F
von -40 bis 194 °F
Statisches Kabel
Nein