Eriks

Schlauch Abraflex HD AS, Innendurchmesser 180x6.5, rolle=10m

  • ERIKS:10015464
Image 1
Zur Liste hinzufügen

333,41 €/ Meterexkl. MwSt

390,09 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10

20 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
Abraflex-HD AS
Innendurchmesser
180 mm
Wandstärke
2.5 mm
Außendurchmesser
193 mm
Max. Betriebsdruck
0.94 bar
Min. Berstdruck
2.82 bar
Vakuumbeständigkeit bei 20 °C
62 %
Min. Biegeradius
676 mm
Rollenlänge
10 m
Gewicht
4.38 kg/m
Material Seele
PU (Polyurethan)
Temperaturbereich
von -40 bis 90 °C