Eriks

Schlauch Abraflex HD AS, Innendurchmesser 175x6.5, rolle=10m

  • ERIKS:10069506
Image 1
Zur Liste hinzufügen

324,94 €/ Meterexkl. MwSt

380,18 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
Abraflex-HD AS
Innendurchmesser
175 mm
Wandstärke
2.5 mm
Außendurchmesser
188 mm
Max. Betriebsdruck
0.96 bar
Min. Berstdruck
2.88 bar
Vakuumbeständigkeit bei 20 °C
63 %
Min. Biegeradius
658 mm
Rollenlänge
10 m
Gewicht
4.26 kg/m
Material Seele
PU (Polyurethan)
Temperaturbereich
von -40 bis 90 °C