Eriks

Schlauch Abraflex HD AS, Innendurchmesser 160x6.5, rolle=10m

  • ERIKS:10069505
Image 1
Zur Liste hinzufügen

297,22 €/ Meterexkl. MwSt

347,75 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
Abraflex-HD AS
Innendurchmesser
160 mm
Wandstärke
2.5 mm
Außendurchmesser
173 mm
Max. Betriebsdruck
1.05 bar
Min. Berstdruck
3.15 bar
Vakuumbeständigkeit bei 20 °C
67 %
Min. Biegeradius
519 mm
Rollenlänge
10 m
Gewicht
3.91 kg/m
Material Seele
PU (Polyurethan)
Temperaturbereich
von -40 bis 90 °C