Eriks

Schlauch Abraflex HD AS, Innendurchmesser 150x6.5, rolle=10m

  • ERIKS:10015463
Image 1
Zur Liste hinzufügen

275,28 €/ Meterexkl. MwSt

322,08 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10

7 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 17.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
Abraflex-HD AS
Innendurchmesser
150 mm
Wandstärke
2.5 mm
Außendurchmesser
163 mm
Max. Betriebsdruck
1.32 bar
Vakuumbeständigkeit bei 20 °C
73 %
Min. Biegeradius
435 mm
Rollenlänge
10 m
Gewicht
1.4 kg/m
Material Seele
PUR
Temperaturbereich
von -40 bis 90 °C
Temperaturbereich °F
von -40 bis 194 °F
Statisches Kabel
Nein