Eriks

Schlauch Abraflex HD AS, Innendurchmesser 130x6.5, rolle=10m

  • ERIKS:10069502
Image 1
Zur Liste hinzufügen

238,70 €/ Meterexkl. MwSt

279,28 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
Abraflex-HD AS
Innendurchmesser
130 mm
Wandstärke
2 mm
Außendurchmesser
143 mm
Max. Betriebsdruck
1.25 bar
Min. Berstdruck
3.75 bar
Vakuumbeständigkeit bei 20 °C
72 %
Min. Biegeradius
429 mm
Rollenlänge
10 m
Gewicht
2.9 kg/m
Material Seele
PU (Polyurethan)
Temperaturbereich
von -40 bis 90 °C