228,69 €/ Meterexkl. MwSt
267,57 €inkl. MwSt
Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10
Voraussichtliches Lieferdatum - 04.01.2027Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Typ | Abraflex-HD AS |
Innendurchmesser | 125 mm |
Wandstärke | 2 mm |
Außendurchmesser | 138 mm |
Max. Betriebsdruck | 1.58 bar |
Vakuumbeständigkeit bei 20 °C | 88 % |
Min. Biegeradius | 336 mm |
Rollenlänge | 10 m |
Gewicht | 0.98 kg/m |
Material Seele | PUR |
Temperaturbereich | von -40 bis 90 °C |
Temperaturbereich °F | von -40 bis 194 °F |
Statisches Kabel | Nein |