Eriks

Schlauch Abraflex HD AS, Innendurchmesser 120x6.5, rolle=10m

  • ERIKS:10069501
Image 1
Zur Liste hinzufügen

212,91 €/ Meterexkl. MwSt

249,10 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
Abraflex-HD AS
Innendurchmesser
120 mm
Wandstärke
2 mm
Außendurchmesser
133 mm
Max. Betriebsdruck
1.4 bar
Min. Berstdruck
4.2 bar
Vakuumbeständigkeit bei 20 °C
78 %
Min. Biegeradius
399 mm
Rollenlänge
10 m
Gewicht
2.69 kg/m
Material Seele
PU (Polyurethan)
Temperaturbereich
von -40 bis 90 °C