Eriks

Schlauch Abraflex HD AS, Innendurchmesser 115x6.5, rolle=10m

  • ERIKS:10069500
Image 1
Zur Liste hinzufügen

205,59 €/ Meterexkl. MwSt

240,54 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
Abraflex-HD AS
Innendurchmesser
115 mm
Wandstärke
2 mm
Außendurchmesser
128 mm
Max. Betriebsdruck
1.45 bar
Min. Berstdruck
4.35 bar
Vakuumbeständigkeit bei 20 °C
80 %
Min. Biegeradius
384 mm
Rollenlänge
10 m
Gewicht
2.58 kg/m
Material Seele
PU (Polyurethan)
Temperaturbereich
von -40 bis 90 °C