Eriks

Schlauch Abraflex HD AS, Innendurchmesser 100x6.5, rolle=15m

  • ERIKS:11343690
Image 1
Zur Liste hinzufügen

181,34 €/ Meterexkl. MwSt

212,17 €inkl. MwSt

3 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
Abraflex-HD AS
Innendurchmesser
100 mm
Wandstärke
2 mm
Außendurchmesser
113 mm
Max. Betriebsdruck
1.91 bar
Min. Berstdruck
5.73 bar
Vakuumbeständigkeit bei 20 °C
100 %
Min. Biegeradius
272 mm
Rollenlänge
15 m
Gewicht
2.27 kg/m
Material Seele
PU (Polyurethan)
Temperaturbereich
von -40 bis 90 °C