Eriks

Schauglasgerät Typ: 3899 Bronze/Natronkalk Driptube PN16 Flansch DN80

  • ERIKS:11813449
  • Hersteller:147979
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Bronze Schauglas mit Flanschanschluss, Druckstuffe PN16.
Zur Liste hinzufügen

1.396,55 €/ Stückexkl. MwSt

1.633,96 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
3899
Norm
EN (DIN)
Material Gehäuse
Bronze
Werkstoffqualität
CC491K
Nennweite
DN80
Anschluss
Flansch
Druckstufe Artikel
PN16
Druckstufe Flansch
PN16
Flanschbearbeitung
Glatter Flansch
Baulänge nach Norm
Herstellerstandard
Einbaulänge
260 mm
Art der Durchflussanzeige
Driptube
Glasdurchmesser
110 mm
Glasstärke
20 mm
Material Glas
Natronkalk
Material Deckel
Messing
Min. Dauertemperatur (Medium)
-10 °C
Max. Dauertemperatur (Medium)
120 °C
Max. Druckunterschied bei 20 °C
16 bar