Eriks

Schauglasgerät Typ: 3899 Bronze/Natronkalk Driptube PN16 Flansch DN40

  • ERIKS:11813446
  • Hersteller:147976
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Bronze Schauglas mit Flanschanschluss, Druckstuffe PN16.
Zur Liste hinzufügen

629,00 €/ Stückexkl. MwSt

735,93 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
3899
Norm
EN (DIN)
Material Gehäuse
Bronze
Werkstoffqualität
CC491K
Nennweite
DN40
Anschluss
Flansch
Druckstufe Artikel
PN16
Druckstufe Flansch
PN16
Flanschbearbeitung
Glatter Flansch
Baulänge nach Norm
Herstellerstandard
Einbaulänge
180 mm
Art der Durchflussanzeige
Driptube
Glasdurchmesser
65 mm
Glasstärke
12 mm
Material Glas
Natronkalk
Material Deckel
Messing
Min. Dauertemperatur (Medium)
-10 °C
Max. Dauertemperatur (Medium)
120 °C
Max. Druckunterschied bei 20 °C
16 bar