195,08 €/ Stückexkl. MwSt
228,24 €inkl. MwSt
3 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Typ | 3898 |
Norm | EN (DIN) |
Material Gehäuse | Bronze |
Werkstoffqualität | CC491K |
Nennweite | 1" (25) |
Anschluss | Innengewinde (BSPP) |
Druckstufe Artikel | PN16 |
Baulänge nach Norm | Herstellerstandard |
Einbaulänge | 117 mm |
Art der Durchflussanzeige | Driptube |
Glasdurchmesser | 55 mm |
Glasstärke | 10 mm |
Material Glas | Natronkalk |
Material Deckel | Messing |
Min. Dauertemperatur (Medium) | -10 °C |
Max. Dauertemperatur (Medium) | 120 °C |
Max. Druckunterschied bei 20 °C | 16 bar |