Eriks

Schauglasgerät Typ: 3898 Bronze/Natronkalk Driptube PN16 Innengewinde (BSPP) 1.1/2" (40)

  • ERIKS:11813441
  • Hersteller:147969
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Bronze Schauglas mit Gewindeanschluss, Druckstuffe PN16.
Zur Liste hinzufügen

281,78 €/ Stückexkl. MwSt

329,68 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
3898
Norm
EN (DIN)
Material Gehäuse
Bronze
Werkstoffqualität
CC491K
Nennweite
1.1/2" (40)
Anschluss
Innengewinde (BSPP)
Druckstufe Artikel
PN16
Baulänge nach Norm
Herstellerstandard
Einbaulänge
135 mm
Art der Durchflussanzeige
Driptube
Glasdurchmesser
65 mm
Glasstärke
12 mm
Material Glas
Natronkalk
Material Deckel
Messing
Min. Dauertemperatur (Medium)
-10 °C
Max. Dauertemperatur (Medium)
120 °C
Max. Druckunterschied bei 20 °C
16 bar