Eriks

Schauglas Typ: 2188 Stahl/Borosilikat PN16 Gehäuselänge: 250mm

  • ERIKS:14279687
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Stahl, rechteckiges Einschweißoder Aufschweiß-Schauglas mit Borosilikatglas, Druckkstufe PN16.
Zur Liste hinzufügen

258,40 €/ Stückexkl. MwSt

302,33 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
2188
Norm
EN (DIN)
Material Gehäuse
Stahl
Werkstoffqualität
St 37.2 (1.0037)
Druckstufe Artikel
PN16
Glasstärke
17 mm
Glaslänge
220 mm
Anzahl Gläser
1
Gehäuselänge
250 mm
Material Glas
Borosilikat
Material Deckel
EN-JL1040
Min. Dauertemperatur (Medium)
-10 °C
Max. Dauertemperatur (Medium)
243 °C
Max. Druckunterschied bei 20 °C
16 bar