943,50 €/ Stückexkl. MwSt
1.103,90 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.12.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Typ | 2184 |
Norm | EN (DIN) |
Material Gehäuse | Edelstahl |
Werkstoffqualität | 1.4571 |
Nennweite | DN150 |
Druckstufe Artikel | PN10 |
Glasdurchmesser | 200 mm |
Glasstärke | 25 mm |
Material Glas | Borosilikat |
Material Deckel | CuZn39Pb2 (CW612N) |
Min. Dauertemperatur (Medium) | -10 °C |
Max. Dauertemperatur (Medium) | 280 °C |
Max. Druckunterschied bei 20 °C | 10 bar |