Eriks

Schaltschrankschlüssel Doublehead Key

  • ERIKS:14048565
  • Hersteller:400177
Image 1
Schaltschrankschlüsel DoubleHead

Ausführung: Aus Zink-Druckguss, in Kreuzform. Mit 1/4"-Kunststoffadapter und Doppelbit Schlitz 1 x 7 mm/Kreuzschlitz PH 2 an einer Kette und Vierkant-Heizkörperventilschlüssel 5 mm.



Mit Außensechskant 7 mm, Außenvierkante 6–7–8 mm, Außendreikante 7–8–9 mm, Doppelbart 3–5 mm.

Zur Liste hinzufügen

22,12 €/ Stückexkl. MwSt

25,88 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150