Ausführung: Aus bruch- und schlagfestem Kunststoffgehäuse, widersteht einem Sturz von bis zu 1 Meter Höhe. Nylongurt mit Haken für Aufhängung oder direkt auf der Werkbank aufstellen. Integrierte Steckdose dient als Stromversorgung für andere Werkzeuge. Mit einem 360°-Abstrahlwinkel für eine großflächige und blendfreie Ausleuchtung. Arbeitstemperatur von –10 °C bis +30 °C.
209,91 €/ Stückexkl. MwSt
245,59 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150