Eriks

SCANGRIP Akku-Handleuchte STICK LITE M 380Lumen + 30-300Lumen

  • ERIKS:14260777
Image 1
Akku-LED-Handleuchte STICK LITE M

Ausführung: Gehäuse aus Kunststoff, mit Spotlicht. Am Lampenrücken sind starke integrierte Magnethalter für eine optimale Befestigung angebracht. Extrem schlankes Design, 12 mm ohne Kanten, Arbeitstemperatur von –10 °C bis +40 °C.

Zur Liste hinzufügen

44,32 €/ Stückexkl. MwSt

51,85 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150