Ausführung: Bruch- und schlagfestes sowie staub- und wasserdichtes Kunststoffgehäuse. Kompatibel mit 18-V-Akkus von Bosch, Dewalt, Fein, Festool, Flex, Makita, Metabo CAS und MIlwaukee. Zusätzlich kompatibel mit dem Ladegerät/Netzanschluss SPS. SMD-LED für eine gleichmäßige und großflächige Ausleuchtung. Arbeitstemperatur von –10 °C bis +40 °C. Lieferung ohne Akku oder Netzanschluss.
Hinweis: Für den Einsatz von Akkus der Marken Bosch, Dewalt, Fein, Festool, Flex, Makita und Milwaukee wird ein separat erhältlicher Schnittstellen-Adapter der Connector-Serie benötigt. Die tatsächliche Leuchtdauer ist abhängig vom verwendeten Akku.
191,45 €/ Stückexkl. MwSt
224,00 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150