Ausführung: Gehäuse aus widerstandsfähigem Kunststoff mit zwei unabhängig drehbaren Stahlern. Kompatibel mit 18-V-Akkus von Bosch, Dewalt, Fein, Festool, Flex, Makita, Metabo CAS und MIlwaukee. Zusätzlich kompatibel mit dem Ladegerät/Netzanschluss SPS. 120 SMD-LED mit tageslichtweißem Licht (6500 K) für großflächige Ausleuchtung, Abstrahlwinkel 110°. Für den Transport zusammenklappbar. Arbeitstemperatur –10 °C bis +40 °C.
Hinweis: Für den Einsatz von Akkus der Marken Bosch, Dewalt, Fein, Festool, Flex, Makita und Milwaukee wird ein separat erhältlicher Schnittstellen-Adapter der Connector-Serie benötigt. Die tatsächliche Leuchtdauer ist abhängig vom verwendeten Akku.
382,38 €/ Stückexkl. MwSt
447,38 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150