Eriks

SCANGRIP Akku-Arbeitsleuchte NOVA MINI 100-1000Lumen

  • ERIKS:14599289
  • Hersteller:90430260
Image 1
LED-Arbeitsleuchte NOVA Mini

Ausführung: Besonders kompaktes, bruch- und schlagfestes sowie wasserdichtes Aluminiumgehäuse mit Gummimantel. Spezielle COB-LED für eine gleichmäßige und großflächige Ausleuchtung sowie eine 10-fach höhere Lebensdauer gegenüber herkömmlichen LEDs. Durch stu fenlose Dimmfunktion kann die Lichtleistung von 10 % bis 100 % justiert werden. Mit SMART GRIP 4-in-1-System, Ring eignet sich zum Tragen in der Hand, ausklappbarer Standfuß, Clip für Arbeitsgürtel und Magnet für flexible Montagemöglichkeiten. Abstrahlwinkel 100° bis 120°, Arbeitstemperatur von –10 °C bis +40 °C.

Zur Liste hinzufügen

91,97 €/ Stückexkl. MwSt

107,60 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150