Eriks

SCANGRIP Akku-Arbeitsleuchte NOVA-EX R 2000/4000 Lumen

  • ERIKS:14335934
  • Hersteller:03-5618
Image 1
LED-Arbeitsleuchte NOVA EX, Akku und Netz

Ausführung: Besonders schlankes, bruch- und schlagfestes sowie wasserdichtes Aluminiumgehäuse mit Gummimantel, nicht leitfähig. Spezielle COB-LED für eine gleichmäßige und großflächige Ausleuchtung sowie eine 10-fach höhere Lebensdauer gegenüber herkömmlichen LEDs. Durch den verstellbaren Standfuß in beliebigem Winkel aufstellbar, der Standfuß kann aber auch als Aufhängung benutzt werden. Abstrahlwinkel 100° bis 120°. ATEX Zone 1 und Zone 21, zertifiziert, II 2G Ex db eb mb IIC T6 Gb II 2D Ex tb IIIC T85°C Db IP65 , Arbeitstemperatur von –20 °C bis +45 °C.

Zur Liste hinzufügen

905,74 €/ Stückexkl. MwSt

1.059,72 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150