Eriks

SCANGRIP Akku-Arbeitsleuchte NOVA 4 CONNECT 400-4000Lumen ohne Akku

  • ERIKS:14599298
  • Hersteller:90430340
Image 1
Akku-LED-Arbeitsleuchte NOVA 4 CONNECT

Ausführung: Besonders schlankes, bruch- und schlagfestes sowie staub- und wasserdichtes Aluminiumgehäuse mit Gummimantel. Kompatibel mit 18-V-Akkus von Bosch, Dewalt, Fein, Festool, Flex, Makita, Metabo CAS und MIlwaukee. Zusätzlich kompatibel mit dem Ladegerät/Netzanschluss SPS. Spezielle COB-LED für eine gleichmäßige und großflächige Ausleuchtung sowie eine 10-fach höhere Lebensdauer gegenüber herkömmlichen LEDs. Mit der Bluetooth®-Beleuchtungssteuerung schalten Sie maximal 4 Arbeitsleuchten ein bzw. aus und stellen die Helligkeit in 5 Stufen ein. So können Sie Ihre Arbeitsleuchten mit dem Smartphone an die Arbeitsumgebung anpassen. Durch den verstellbaren Standfuß in beliebigem Winkel aufstellbar, der Standfuß kann aber auch als Aufhängung benutzt werden. Abstrahlwinkel 110°, Arbeitstemperatur von –10 °C bis +40 °C. Lieferung ohne Akku oder Netzanschluss.

Hinweis: Mit integrierter Powerbank-Funktion, zum Laden von z. B. Smartphones, Tablets und anderen Akkugeräten. Für den Einsatz von Akkus der Marken Bosch, Dewalt, Fein, Festool, Flex, Makita und Milwaukee wird ein separat erhältlicher Schnittstellen-Adapter der Connector-Serie benötigt. Die tatsächliche Leuchtdauer ist abhängig vom verwendeten Akku.



Der integrierte Reserveakku verhindert zuverlässig, dass plötzlich das Licht ausgeht.


Die angegebene Brenndauer bezieht sich auf die Verwendung eines 5,2-Ah-Akkus.
Zur Liste hinzufügen

269,50 €/ Stückexkl. MwSt

315,32 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150