Eriks

SAFETY CABLE HOSE-TO-HOSE 1/2" - 1-1/2" 40B

  • ERIKS:13384918
  • Hersteller:SAFBB05-125
Image 1
Item nr: SAFBB05-125SAFBB005-125Barcode:Distribution: EU and USAlgemeine information
  • Länge: 0.51m / 1.69 ft
  • Gewicht: 0.095kg / 0.21 lbs
  • Produkt: Whip check Nennweite: 15-38 / 1/2-1"1/2"
  • Kupplungen: Double loop, spring system
  • Betriebsdruck: 40 bar / 580 psi
  • Prüfdruck: - bar / - psi
  • Temperatur: -20 zu 80°C / -4 zu 176°F
  • Medium: n.a.
  • PED: §4.3
  • Cat.class: -
Detaillierte information
  • Biegeradius: 50.8 mm / 2 inch
  • Innendurchmesser: - mm / - inch
  • Außendurchmesser: 3 mm / - inch
  • Werkstoff Innenschlauch: -
  • Kupplungswerkstoff: Steel Zn plated
  • Whip check: Nein
  • Jährliche obligatorische inspektion: Nein
  • Lagerartikel: Nein
  • Pin Pricked: Nein
  • Safety line: Nein
Zur Liste hinzufügen

17,88 €/ Stückexkl. MwSt

20,92 €inkl. MwSt

4 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
Whipcheck